CRECOTE
CRECOTEの 暖房用品
CRECOTEの 加湿器
CRECOTEの 超音波式加湿器
スペースベア小型加湿器USBホワイトM318
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19630111
品番
C1000635
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
肌に優しいABS素材を使用した、コンパクトでスタイリッシュな加湿器です。静音設計で、睡眠を妨げずに加湿できます。ナイトライト付きで、癒やしの空間を演出。オフィスや寝室など、様々な場所で活躍します。
用途
静音&ナイトライト付き!コンパクト加湿器で、しっとり潤う肌へ
付属品
USBケーブル、マニュアル
電圧
5V/1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120.5×68×109
タンク容量(mL)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1以上のご注文
お送りできません