※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の セパラブルフラスコ
Fine共通セパラフラスコF丸型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19630179
品番
0000 15 45 06
参考基準価格(税別)
¥39,200
販売価格(税込)
¥42,689
販売価格(税別)
¥
38,808
バスケットに入れる
容量(mL)
2000
TGK品番
0000 15 45 06
ツバ内径(Φmm)
120
ツバ外径(Φmm)
160
材質
硬質ガラス
タイプ
フランジタイプ
全高(mm)
175
注意
※セパラブル用カバー フランジタイプのみに対応します。