※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
Fine共通セパラフラスコF円筒S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
容量(mL)
200
200
500
1000
2000
5000
ツバ内径(Φmm)
85
85
120
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19630206
品番
0000 15 45 17
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,682
販売価格(税別)
¥
14,256
バスケットに入れる
容量(mL)
200
TGK品番
0000 15 45 17
ツバ内径(Φmm)
85
ツバ外径(Φmm)
120
材質
硬質ガラス
全長(mm)
60
タイプ
フランジタイプ
種類
スタンダード(チューブ加工品)
内高(mm)
50
注意
※セパラブル用カバー フランジタイプのみに対応します。