ルームエアコン nocria Wシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 19630348 品番 AS-W365S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

フィルター自動おそうじ搭載次世代省エネモデル
奥まで取り外し可能だからお手入れラクラク!
自分でお手入れしたいという多くの声にお応えして、ホコリや汚れが溜まりやすいパーツをカンタンに取り外しができる仕様に。面倒な日常のお手入れがラクラクです。
風の通り道になる吹き出し口を清潔にすることで、快適な空気をお部屋全体にいきわたらせることができます。

電源(V)100 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【室内機】298×799×348(据付後353)/【室外機】542×799(+68)×290(+63) 電源プラグ平行型 省エネ基準達成率(%)100 グリーン購入法適合 冷房能力(kW)3.6(0.8〜3.8) 暖房能力(kW)4.2(0.8〜5.6) 適用畳数【冷房】10〜15【暖房】9〜12
注意
※4トン車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする