曜日別特売
AS-VH255S ルームエアコン nocria VHシリーズ 富士通ゼネラル 19630409

AS-VH255S ルームエアコン nocria VHシリーズ 富士通ゼネラル 19630409
AS-VH255S ルームエアコン nocria VHシリーズ 富士通ゼネラル 19630409

ルームエアコン nocria VHシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1セット冷房能力(kW)2.5(0.9~3.4)注文コード19630409品番AS-VH255S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

全クラスZEH対応の薄型省エネモデル
お部屋に圧迫感を与えずすっきり設置できる
でっぱり感が少ない奥行き約250mmの薄型モデルです。
圧迫感がなくすっきり設置できるので、コンパクトなお部屋にも溶け込みます。(※条件によっては設置できない場合もあります。)

電源(V)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【室内機】293×790×249(据付後251)/【室外機】542×799(+68)×290(+63)電源プラグ平行型省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合冷房能力(kW)2.5(0.9~3.4)暖房能力(kW)2.8(0.7~5.2)適用畳数【冷房】7~10【暖房】6~8
注意
※4トン車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする