曜日別特売

ルームエアコン nocria VHシリーズ

ルームエアコン nocria VHシリーズ - 富士通ゼネラルルームエアコン nocria VHシリーズ - 富士通ゼネラル

全クラスZEH対応の薄型省エネモデル
お部屋に圧迫感を与えずすっきり設置できる
でっぱり感が少ない奥行き約250mmの薄型モデルです。
圧迫感がなくすっきり設置できるので、コンパクトなお部屋にも溶け込みます。(※条件によっては設置できない場合もあります。)

内容量1セット
注意
※4トン車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
電源(V)
冷房能力(kW)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
電源(V)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
電源プラグ
省エネ基準達成率(%)
冷房能力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19630400AS-VH225S100【室内機】293×790×249(据付後251)/【室外機】542×799(+68)×290(+63)平行型1002.2(0.8~3.1)
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19630409AS-VH255S100【室内機】293×790×249(据付後251)/【室外機】542×799(+68)×290(+63)平行型1002.5(0.9~3.4)
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19630418AS-VH285S100【室内機】293×790×249(据付後251)/【室外機】632×799(+68)×290(+63)平行型1002.8(0.9~3.7)
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19630427AS-VH365S100【室内機】293×790×249(据付後251)/【室外機】632×799(+68)×290(+63)平行型863.6(0.9~4.0)
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19630436AS-VH405S100【室内機】293×790×249(据付後251)/【室外機】632×799(+68)×290(+63)IL型864.0(0.9~4.3)
オープン
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19630445AS-VH565S2200【室内機】293×790×249(据付後251)/【室外機】632×799(+68)×290(+63)タンデム型825.6(0.9~5.8)
オープン
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19630461AS-VH635S2200【室内機】293×790×249(据付後251)/【室外機】632×799(+68)×290(+63)タンデム型816.3(0.9~6.5)
オープン
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19630470AS-VH715S2200【室内機】293×790×249(据付後251)/【室外機】632×799(+68)×290(+63)エルバ―型797.1(0.9~7.3)
オープン
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする