富士通ゼネラル
富士通ゼネラルの 空調/換気関連部品
富士通ゼネラルの エアコン本体
富士通ゼネラルの ルームエアコン
ルームエアコン nocria RHシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19630506
品番
AS-RH405S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
フィルター自動おそうじ搭載コンパクトモデル
幅がせまい場所にもすっきり設置できる。
自動でエアコン内部を清潔に。
電源(V)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【室内機】250×728×315(据付後317)/【室外機】542×799(+68)×290(+63)
電源プラグ
IL型
省エネ基準達成率(%)
77
冷房能力(kW)
4.0(0.9〜4.3)
暖房能力(kW)
5.0(0.9〜6.1)
適用畳数
【冷房】11〜17【暖房】11〜14
注意
※4トン車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません