富士通ゼネラル
富士通ゼネラルの 空調/換気関連部品
富士通ゼネラルの エアコン本体
富士通ゼネラルの ルームエアコン
ルームエアコン nocria RHシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19630515
品番
AS-RH565S2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
フィルター自動おそうじ搭載コンパクトモデル
幅がせまい場所にもすっきり設置できる。
自動でエアコン内部を清潔に。
電源(V)
200
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【室内機】250×728×315(据付後317)/【室外機】632×799(+68)×290(+63)
電源プラグ
タンデム型
省エネ基準達成率(%)
79
冷房能力(kW)
5.6(0.7〜5.8)
暖房能力(kW)
6.7(0.7〜8.4)
適用畳数
【冷房】15〜23【暖房】15〜18
注意
※4トン車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません