※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の ヘラ/さじ/トング
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用さじ(スプーン)
Fine PFAコーティングひしゃく
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19630696
品番
0000 23 62 01
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,390
販売価格(税別)
¥
24,900
バスケットに入れる
耐熱・耐薬性があり、液切れのよい製品です。
柄長さ(mm)
250
TGK品番
0000 23 62 01
容量(mL)
500
厚さ(μm)
【被覆】100
耐熱温度(℃)
260
容器寸法(Φ×mm)
120×80