※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Fineフィルタホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19630888 品番0000 43 01 01
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フィルターホルダーのベーシックモデル。
ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですので、ステンレス製との接触をきらう金属分析などのろ過に適しています。
ベースと焼結硝子フィルターサポートは一体です。

フィルター直径(Φmm)47 付属品クランプ TGK品番0000 43 01 01 材質【サポートスクリーン】焼結ガラス(30〜50μm) 型式FG-47 容量(mL)【ファンネル】320 高さ(mm)28 穴径(Φmm)15 シリーズFG 下径(Φmm)33 上径(Φmm)40 シリコン栓(No.)13(38mm/33mm) 足径(Φmm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フィルターホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする