※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Fineフィルタホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19630915 品番0000 43 01 04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥71,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フィルターホルダーのベーシックモデル。
サポートスクリーンとベースとがFineのすぐれた加工技術によって、ジャストフィットします。
サポートスクリーンが取外せるので、洗浄や交換が簡単にできます。

フィルター直径(Φmm)90 付属品クランプ TGK品番0000 43 01 04 材質【サポートスクリーン】SUS 316 型式FGS-90 容量(mL)【ファンネル】1100 高さ(mm)28 穴径(Φmm)15 シリーズFGS 下径(Φmm)33 上径(Φmm)40 接続シリコン栓 目開き450μm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フィルターホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする