※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FineコントローラーSSR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 TGK品番0000 60 93 23 注文コード19630976 品番0000 60 93 23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥230,000
この商品はTGK品番など8種類から選べます 他の種類を見る

デジタル設定・デジタル表示で見やすくP.I.Dオートチューニング機能付きです。
ノイズに強くアルミ製で軽量化しており簡単に持ち運びできます。
制御性、精度性、安全性を重視して作られた電圧パルス型簡易多目的コントローラーです。

TGK品番0000 60 93 23 型式EKC-21 質量(g)8 外形寸法(mm)160×350×280 制御方式SSRと温度調節計による定置P.I.D制御方式(オートチューニング付き) 精度表示値の0.2%+1digit 定格電流(A)30 安全装置漏電過負荷ブレーカー・過昇温防止・バーンアウト回路 電源(AC V)100 発熱体カンタル線・ニクロム線 インパルス電圧(V)DC4〜12 パターンプログラムパターン数:19パターン
注意
※温度センサーは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする