アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
ソリッド ロング2NT Aカットエンドミル(MA)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
3.5
全長(mm)
70
注文コード
19631066
品番
SAC203530LM
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
外径・全長
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
ソリッド2枚刃Aカットエンドミルより刃長が長く、深い切込みや深い段差の加工に最適です。
用途
炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・樹脂
材質
超微粒子超硬
刃数
2
全長(mm)
70
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
6
外径(Φmm)
3.5
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
30