イサム塗料
アクセル201ビーナスクリヤー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1缶(19.5L)
1缶(19.5L)
1缶(4.4L)
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(19.5L)
注文コード
19631404
品番
主剤16L+硬化剤3.5L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
色
クリヤー
セット内容
主剤16L+硬化剤3.5L
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません