0330 15 91 14 Fine共通トラップ球93Φ TGK(東京硝子器械) 19631685

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Fine共通トラップ球93Φ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
上部共通29/42
下部共通29/42
内容量1個注文コード19631685品番0330 15 91 14
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥21,453
販売価格(税別)
19,503

接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。

TGK品番0330 15 91 14全長(mm)210、180(上下の摺合せ含まず)上部共通29/42下部共通29/42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする