6mmリフォームフロアA

(2件のレビュー)
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1箱(6枚) スモークオーク 注文コード19631693 品番KERT6V2DY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,200
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

重ね貼り専用の薄型床材です。
既存の床の上をはがさずに、上から貼るだけなので、楽に施工できます。
既存の床に貼り重ねても、わずかな段差で施工可能。
一般床材を重ね貼りできない場所にのり・くぎ併用で施工するタイプの薄型タイプの床材です。
専用の納まり部材をご用意。美しい納まりに仕上がります。
6mm厚の床材を納めるための専用部材、玄関框をラインアップしています。

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)303×1818×6 厚さ(mm)6 幅(mm)303 長さ(mm)1818 スモークオーク シリーズ6mmリフォームフロアA 基材MDF 材質(表面)特殊化粧シート 表面仕上げアレルバスター配合高結合ハード塗装
注意
※球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。
※表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなます。
※洗面所・トイレなどへの施工時には、さねの接合部にシリコンシーリングを施してください。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません。
お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19631736
2024-04-02
用途:
大工工事
株式会社イケダ 様 (建設業・工事業)

すごく施工がしやすく、商品も傷がつきにくい製品で大満足です。

対象商品:
19631736
2023-07-22
用途:
アパートの床修繕
アムール阿佐ヶ谷 様

アパートの床を張り替えました。キズや重量物の跡がつきにくいので、長期的にコスパが良いと判断しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする