KERT6V2EY 6mmリフォームフロアA Panasonic(パナソニック) 19631727

KERT6V2EY 6mmリフォームフロアA Panasonic(パナソニック) 19631727
KERT6V2EY 6mmリフォームフロアA Panasonic(パナソニック) 19631727

6mmリフォームフロアA

(2件のレビュー)
12日以内出荷返品不可地域運賃車上渡し12日以内出荷とは
オーク
内容量1箱(6枚)注文コード19631727品番KERT6V2EY
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

重ね貼り専用の薄型床材です。
既存の床の上をはがさずに、上から貼るだけなので、楽に施工できます。
既存の床に貼り重ねても、わずかな段差で施工可能。
一般床材を重ね貼りできない場所にのり・くぎ併用で施工するタイプの薄型タイプの床材です。
専用の納まり部材をご用意。美しい納まりに仕上がります。
6mm厚の床材を納めるための専用部材、玄関框をラインアップしています。

厚さ(mm)6幅(mm)303長さ(mm)1818オークシリーズ6mmリフォームフロアA基材MDF表面特殊化粧シート工法上貼工法表面仕上げアレルバスター配合高結合ハード塗装
注意
※球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。
※表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなます。
※洗面所・トイレなどへの施工時には、さねの接合部にシリコンシーリングを施してください。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません。
お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19631736
2024-04-02
用途: 大工工事
株式会社イケダ建設業・工事業

すごく施工がしやすく、商品も傷がつきにくい製品で大満足です。

対象商品 : 19631736
2023-07-22
用途: アパートの床修繕
アムール阿佐ヶ谷

アパートの床を張り替えました。キズや重量物の跡がつきにくいので、長期的にコスパが良いと判断しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする