KEBT1V1VY NEW WPBリフォームフロア Panasonic(パナソニック) 19631858

 

KEBT1V1VY NEW WPBリフォームフロア Panasonic(パナソニック) 19631858
KEBT1V1VY NEW WPBリフォームフロア Panasonic(パナソニック) 19631858
KEBT1V1VY NEW WPBリフォームフロア Panasonic(パナソニック) 19631858
KEBT1V1VY NEW WPBリフォームフロア Panasonic(パナソニック) 19631858

NEW WPBリフォームフロア

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1箱(24枚)注文コード19631858品番KEBT1V1VY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000

既存の床など、今の内装建材に重ね貼りするだけだから、張り替え施工に比べて工期を短縮できます。一部屋だけの施工なら約1日で設置できます。
WPB(ウッドプラスチックボード)とは、リサイクルされた樹脂と木粉を原材料として、薄いシート状に加工した木質系プラスチックボードのことです。わずか1.5mmの薄さでも、へこみやすり傷に強い素材です。
1.5mmの薄さながら、フロアー、框など、必要な荷重に耐えることのできる高強度・強靭性を実現。使用箇所にかかわらず、安心してお使いいただけます。
1.5mm厚だから、サッシの枠に突き付けても段差ができにくく、ドア下のすき間にもそのまま貼れます。開き戸のドア寸カットは不要で、引戸の敷居にも突き付けOKです。

厚さ(mm)1.5シリーズ1.5mmWPBリフォームフロアー長さ(mm)909幅(mm)151.5ホワイトオニックス基材WPB(ウッドプラスチックボード)表面オレフィン系樹脂化粧シート工法上貼工法表面仕上げオレフィン系樹脂化粧シート
注意
※球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。
※洗面所・トイレなどへの施工時には、さねの接合部にシリコンシーリングを施してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19631815
2018-10-26
用途: リフォーム工事

これはすごい!!
1,5mm厚さで、実(さね)がついていて段差が付きにくい。
表面の強度も強いし傷もつきにくい。
加工も容易だしリフォームには最適です。

2が参考にしています
対象商品 : 19631824
2016-10-25
用途: アパートの改装工事
アムール阿佐ヶ谷

賃貸アパートの改装工事に使っています。既存のクッションフロアをはがして、下地に貼り込むのですが、接着剤付きで作業が非常に簡単に短い時間でできます。何よりも一番重要なのは強度が高いことで、重い家具や強いショック(重いものを落としたなど)でも痕がほとんどつきません。また、質感もクッションフロアと異なり本当の木材のようで満足です。入居者からの評判も高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする