Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 内装建材
Panasonic(パナソニック)の 床材
Panasonic(パナソニック)の マンション直貼り用
NEWウッディ40耐熱
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1箱(24枚)
色
スモークオーク
注文コード
19632007
品番
VKFH40DY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,000
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ツヤ感のあるベリティスカラーをラインアップしています。
厚さ(mm)
15
シリーズ
ウッディ40耐熱
長さ(mm)
895
幅(mm)
142
色
スモークオーク
等級
軽量床衝撃音遮音/△LL(I)-5
基材
エコ配慮合板+ 特殊クッション材
材質(表面)
突き板(バーチ、オーク、メープル)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
142×895×15
表面仕上げ
スタンダード塗装
防音性能
LL-40
注意
※ 表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなます。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません。
お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。