Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 内装建材
Panasonic(パナソニック)の 床材
Panasonic(パナソニック)の マンション直貼り用
NEWウッディ40耐熱
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(24枚)
注文コード
19632016
品番
VKFH40TY
参考基準価格(税別)
¥48,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ツヤ感のあるベリティスカラーをラインアップしています。
厚さ(mm)
15
シリーズ
ウッディ40耐熱
長さ(mm)
895
幅(mm)
142
色
ウォールナット
等級
軽量床衝撃音遮音/△LL(I)-5
基材
エコ配慮合板+ 特殊クッション材
表面
突き板(バーチ、オーク、メープル)
工法
直貼工法
表面仕上げ
スタンダード塗装
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
防音性能
LL-40
注意
※ 表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなます。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません。
お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません