VKF45DY NEWウッディ45 Panasonic(パナソニック) 19632122 VKF45DY NEWウッディ45 Panasonic(パナソニック) 19632122 VKF45DY NEWウッディ45 Panasonic(パナソニック) 19632122 VKF45DY NEWウッディ45 Panasonic(パナソニック) 19632122 VKF45DY NEWウッディ45 Panasonic(パナソニック) 19632122

NEWウッディ45

(1件のレビュー)
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1箱(24枚) スモークオーク 注文コード19632122 品番VKF45DY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ツヤ感のあるベリティスカラーをラインアップしています。

厚さ(mm)13 シリーズウッディ45 長さ(mm)895 幅(mm)142 スモークオーク 等級軽量床衝撃音遮音/△LL(I)-4 基材エコ配慮合板+ 特殊クッション材 材質(表面)突き板(バーチ、オーク、メープル) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)142×895×13 表面仕上げスタンダード塗装 防音性能LL-45
注意
※ 表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなます。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません。
お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19632138
2020-08-29
用途:
分譲マンションの和室改装工事
建設業・工事業

リビングと和室をフラットにする施工でしたが、写真と現物の色味が全く違った為施工できず。写真より遙かに明るい茶色です。返品も出来ないし。無駄になりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする