VKF45TY NEWウッディ45 Panasonic(パナソニック) 19632138

 

VKF45TY NEWウッディ45 Panasonic(パナソニック) 19632138
VKF45TY NEWウッディ45 Panasonic(パナソニック) 19632138
VKF45TY NEWウッディ45 Panasonic(パナソニック) 19632138
VKF45TY NEWウッディ45 Panasonic(パナソニック) 19632138
VKF45TY NEWウッディ45 Panasonic(パナソニック) 19632138

NEWウッディ45

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可地域運賃車上渡し12日以内出荷とは
ウォールナット
内容量1箱(24枚)注文コード19632138品番VKF45TY
参考基準価格(税別)¥36,700販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ツヤ感のあるベリティスカラーをラインアップしています。

厚さ(mm)13シリーズウッディ45長さ(mm)895幅(mm)142ウォールナット等級軽量床衝撃音遮音/△LL(I)-4基材エコ配慮合板+ 特殊クッション材表面突き板(バーチ、オーク、メープル)工法直貼工法表面仕上げスタンダード塗装ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防音性能LL-45
注意
※ 表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなます。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません。
お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19632138
2020-08-29
用途: 分譲マンションの和室改装工事
建設業・工事業

リビングと和室をフラットにする施工でしたが、写真と現物の色味が全く違った為施工できず。写真より遙かに明るい茶色です。返品も出来ないし。無駄になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする