VKF45CY NEWウッディ45 Panasonic(パナソニック) 19632147

 

VKF45CY NEWウッディ45 Panasonic(パナソニック) 19632147
VKF45CY NEWウッディ45 Panasonic(パナソニック) 19632147
VKF45CY NEWウッディ45 Panasonic(パナソニック) 19632147
VKF45CY NEWウッディ45 Panasonic(パナソニック) 19632147
VKF45CY NEWウッディ45 Panasonic(パナソニック) 19632147
VKF45CY NEWウッディ45 Panasonic(パナソニック) 19632147

NEWウッディ45

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可地域運賃車上渡し12日以内出荷とは
チェリー
内容量1箱(24枚)注文コード19632147品番VKF45CY
参考基準価格(税別)¥36,700販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ツヤ感のあるベリティスカラーをラインアップしています。

厚さ(mm)13シリーズウッディ45長さ(mm)895幅(mm)142チェリー等級軽量床衝撃音遮音/△LL(I)-4基材エコ配慮合板+ 特殊クッション材表面突き板(バーチ、オーク、メープル)工法直貼工法表面仕上げスタンダード塗装ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防音性能LL-45
注意
※ 表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなます。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません。
お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19632138
2020-08-29
用途: 分譲マンションの和室改装工事
建設業・工事業

リビングと和室をフラットにする施工でしたが、写真と現物の色味が全く違った為施工できず。写真より遙かに明るい茶色です。返品も出来ないし。無駄になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする