アサヒ工具
アサヒ工具の エンドミル
アサヒ工具の 超硬エンドミル
アサヒ工具の スクエア超硬エンドミル
ソリッド 2NT Aカットエンドミル(MA)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19632195
品番
SAC2202M
参考基準価格(税別)
¥84,600
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、鋳鉄〜合金鋼まで幅広い加工が出来ます。ドライ加工も出来ますが、切削液の使用により工具寿命は更に延びます。
用途
炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・銅・樹脂
材質
超微粒子超硬
刃数
2
全長(mm)
100
刃長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
20
外径(Φmm)
20.2
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
30