SNDH900 ナイロン土間刷毛 伸縮柄付き 宮谷製作所 19633383

ナイロン土間刷毛 伸縮柄付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個毛材ハードナイロン注文コード19633383品番SNDH900
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

土間の刷毛引き作業や清掃に便利な土間刷毛です。
伸縮柄付きなので長い場所や短い場所にも活躍!

全長(mm)(刷毛)900毛材ハードナイロン毛丈(mm)48柄長さ(mm)950~1500毛厚(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする