宮谷製作所
宮谷製作所の 掃除用具
宮谷製作所の ブラシ
宮谷製作所の 柄付ブラシ
チリ・埃ハケール(清掃刷毛)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19633408
品番
TH400
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
土間仕上げ後・壁面清掃・現場の清掃に最適なブラシです。
刷毛部分に特殊な先割れ加工をしており、細かなチリや埃を取り除く事に最適です!
先端に爪がついており、取りにくい物を掻き落とすのに便利です!
長さ(mm)
(刷毛)160
全長(mm)
400
高さ(mm)
(刷毛)60
毛幅(mm)
45
繰り返し・詰め替え
対応