宮谷製作所
宮谷製作所の 刷毛(ハケ)
宮谷製作所の 万能用刷毛(多用途刷毛)
水含 長柄薄口チリ刷毛 銅板巻き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19633417
品番
NUT70
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
特殊毛を使用しており水の含みが抜群で水につけることで刷毛の先がキレイに整いチリ掃除がしやすくなります。
細かい場所や細い場所のチリ掃除に最適です。
刷毛幅(mm)
70
全長(mm)
280
種類
刷毛
毛丈(mm)
45
材質(毛)
特殊毛
主な用途
掃除用
毛色
オレンジ
玉厚(mm)
5