- キャップ 単管打込み 先端ミサイル型 5個入 モノタロウ 19633514 - キャップ 単管打込み 先端ミサイル型 5個入 モノタロウ 19633514 - キャップ 単管打込み 先端ミサイル型 5個入 モノタロウ 19633514 - キャップ 単管打込み 先端ミサイル型 5個入 モノタロウ 19633514 - キャップ 単管打込み 先端ミサイル型 5個入 モノタロウ 19633514

キャップ 単管打込み 先端ミサイル型 5個入

(18件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 19633514 品番 -
販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

地中に単管を打ち込む際に便利なキャップ。単管の先端に取り付けることで容易に打込みが可能。
地中環境に合わせてスチール製または樹脂製を選べます。
樹脂製は、単管にセットする際は半分程しか挿入できませんが、地中に打ち込まれながら、完全に挿入されます。その後単管を地中から引き抜く際に単管と一緒に抜くことができるため、地中にキャップが残りにくくなっています。

材質樹脂(PP/ポリプロピレン) 適合Φ48.6単管 用途単管を地中に打ち込む際に使用 タイプ先端ミサイル
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※脱着の際は、ケガ防止のため必ず軍手など手袋を着用して作業してください。
※ご使用にならない時は、高温多湿の場所は避けて保管してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
庭の整備
竹原製作所 様

装着に関しては硬いということも無く、かといって落ちるでもなく丁度良かった。
安価で助かります。

2024-11-20
用途:
浄化槽の底の穴開けに使用する。他、鋼管の打ち込み
砂田 設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

使用していないが、効果を期待しています。近いうちに公共下水道接続工事の為商品を利用するので楽しみですね。

対象商品:
19633514
2022-11-04
用途:
農業資材の代替品として
淡路島ワイナリー合同会社 様 (農・林・水産業)

樹脂製で軽くて丈夫で何度もリピしてます。少し値段が上がったので10個入りで安くなりませんか?

対象商品:
19633514
2022-02-25
用途:
防鳥ネットの支柱
農・林・水産業

金属製の先端キャップは、打込みして抜く時に地中に残ります。
このキャップを発見して良かったです。単管パイプを抜く時に一緒に抜けました。

2024-11-18
用途:
単管杭として
山南染工 様

金属製は見た目は実用的に思えるが抜け落ちやすくコスト的にも不満足だが、樹脂製なら抜け落ちにくい。高ナットを先端にはめてハンマで打ち込むと根元まで入る。

2人が参考にしています
対象商品:
19633505
2021-02-11
用途:
看板固定時の単管杭打ち
製造業

単管で杭打ちをしようとした場所が、堅そうだったため、使用してみました。
結果的にしっかりと打ち込む事ができ満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
19633505
2022-11-11
用途:
単管杭敷設用

単管取付は打ち込むだけ。ほかのレビューにあるように、地山土質によっては、杭抜去の際に先端が抜ける恐れはある。
敷設撤去を頻繁にするのであれば、ネジ止め(ドリビス等)で、抜け止め処理をすると良いでしょう。

対象商品:
19633514
2022-01-16
用途:
単館パイプ先

金属製では打ちなおし時、引き抜くと
地球に刺さったままで外れる事が多いので
こちらの樹脂製を使用しました、
値段:打ち込みやすさ:満足です。
商品全般に言えるのですが注文後欠品;
廃版とかが多いのが困る。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする