手動式ドラム缶ポンプ(耐酸用・PE製)

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19633523 品番-
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐酸特性を持ったPE材質のポンプです。

吐出し量(L/min)約21 ホース長さ(mm)1200 用途液体薬品の移し替えや補給作業用のポンプに。 材質PE(ポリエチレン) 全長(mm)1150 吐出口径(Φmm)22.5 吸入管径(mm)25.5
注意
※濃度の高い薬品、粘度の高い液体には使用しないでください。
※薬品の移し替えに使用の際は、必ず手袋やゴーグル等の保護具を着けてください。
※熱湯には絶対に使用しないでください。変形の原因となります。
※直射日光の当る場所に放置しないでください。
※ガソリン、飲用水には使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:345

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-27
用途:
溶液をドラム缶より小分けする作業
製造業

メーカー品より途中で液が切れる頻度が多いように感じる。今後はメーカー品の購入を考えます。

対象商品:
19633523
2023-11-14
用途:
溶剤を20L缶から小分けするのに利用した
株式会社トラストファースト 様 (卸売・小売業)

パイプが長いので27CMになるようにのこぎりで切断して使いました
吐出量が格段にあがり重宝した

対象商品:
19633523
2023-07-13
用途:
白ガソリンをペール缶へ移す作業
岩崎石油 株式会社 様

半透明で中身がとてもわかりやすいので、ペール缶へ移し時もこぼさずに良い。

1人が参考にしています
対象商品:
19633523
2023-03-30
用途:
灯油の給油のため

値段的には満足しています。購入時が2月下旬だったためあまり活躍できていませんが
十分だと思います。

対象商品:
19633523
2021-09-09
用途:
ドラム缶液体組み上げ

耐酸用で安く使いやすいので2回目の購入です。買い替えが必要な場合はまた購入させていただきます。

対象商品:
19633523
2023-03-10
用途:
薬品の小分け
有限会社成和加工所 様

耐酸性と言うだけあり、無理な力を掛けなければ、結構長持ちします。

対象商品:
19633523
2020-04-22
用途:
アドブルーの詰め替え時
運輸・通信業

値段的にお安く、特に問題なく使用できます。後は耐久性がどうかです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
濃硫酸濃度98%で使用可能ですか。
回答:
ご使用いただけません。目安として濃度30%まででお願い致します。
2023-11-15
質問:
ジクロロメタンには対応していますか。
回答:
対応しておりません。
2023-11-15
質問:
ポンプの液が触れる所が全てPE製ですか。塩ビは使用していますか。
回答:
塩ビは使用しておりません。商品内部にSUSパーツがあります。
2023-11-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動給油ポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/529/
2023-03-09

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする