シントーファミリー
シントーファミリーの 屋根/瓦/トタン用
シントーファミリーの 屋上/ベランダ
防水コート 水性つや消し
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(3kg×4缶)
注文コード
19633654
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
防水と美塗が一度に出来ます。耐候性、耐アルカリ性に優れています。
2回塗りで1.5mmの厚さに塗れます。塗膜は柔軟性があり、下地のひび割れや伸縮などの付着力に優れています。
色
クリーム
特性
防水
用途
ベランダ、テラス、屋上、壁面のカラー防水に(コンクリート、モルタル、ALC板、PC板)
主な用途
ベランダ、モルタル、コンクリート
乾燥時間(時間)
2(重ね塗り4時間後)
危険物の類別
非危険物
塗り面積(2回塗り)(m
2
)
1.5〜2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310