※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2重管温度計直型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19633769 品番TA408KA-75B
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

表面クロムメッキ仕上げ
冷却配管、ボイラー配管の温度管理用
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。

長さ(mm)【感知部】75 温度範囲(℃)0〜+50 取付ネジ径R1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする