弾性トップ14

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5kg) 注文コード 19634056 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

150%の伸び率と優れた耐水性で防水層を保護し、劣化を防ぎます。
耐候性が良く、耐汚染性に優れているので美観を保ちます。
乾燥時間が短く、作業が容易です。

A-1 マスカットグリーン 用途フローン防水材の保護仕上・トップコート 完全硬化時間(23℃)7日間 塗布面積(m2)25 指触乾燥時間(分)10 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量5L 特性弾性、防水、耐水、耐候、耐汚染性、トップコート 塗り重ね可能時間(時間)4〜48(23℃) 可使時間(時間)(10℃)3、(23℃)2 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.2/1回
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※反応硬化型塗料ですから配合比率は正確に混合してください
※希釈用シンナーは専用のトップ14シンナーをご使用ください
※アルコールを含むシンナーを使用しますと発泡・艶ひけ・硬化不良など性能が劣化します
※施工現場の下地条件、温湿度条件の差により施工法、硬化時間が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-16
用途:
防水工事のトップコート
建設業・工事業

何時も使用しているので今回も安心して使用できた。また機会があれば使用したい。

対象商品:
19634144
2021-07-21
用途:
自宅ベランダの防水塗装用
自動車・二輪車・自転車関連業

作業性、仕上がりに満足していますが、耐久年月がどれだけ有るかで、商品の良し悪しが解りますので、現時点の評価は未定です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする