ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 直管型LEDベースライト
LEDベースライト 専用ユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19634137
品番
RAD788WA
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
SDシリーズ
タイプ
一般タイプ
消費電力(W)
12
定格電圧(V)
100-242
色温度(K)
4000
光源色
ナチュラルホワイト 白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
175.9
光源寿命
【LED】40000時間
明るさ(Lm)
1800
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
2111
調光の可否
不可
器具相当
20Wタイプ・Hf16W×1灯用高出力型器具相当
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。