ヨツギ
ヨツギの ゴム素材
ヨツギの 天然ゴム
ヨツギの 天然ゴム ゴム板・シート
耐電ゴム板Light
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
19634146
品番
YS-292-01-01
参考基準価格(税別)
¥322,800
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
形状
B山
厚さ(mm)
6
色
黒
長さ(m)
10
電圧(V)
交流・直流7000以下
質量(g/m
2
)
5850
幅(m)
1
商品豆知識
ゴム素材の特長