色A-5 サンドベージュ主成分エポキシ樹脂主な用途モルタル、コンクリート耐油性(スポット試験)サラダ油、灯油、エンジンオイル、切削油:48時間耐水性水道水、1ヶ月浸漬危険等級Ⅱ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L特性耐溶剤、耐油、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ塗り重ね可能時間(時間)(10℃)7~48、(23℃)5~48、(30℃)5~48耐溶剤性(スポット試験)トルエン、キシレン、エタノール:48時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(10℃)6、(23℃)5、(30℃)4危険物の性状非水溶性