東日本塗料
東日本塗料の 塗料うすめ液/処理剤
東日本塗料の うすめ液
東日本塗料の その他塗料うすめ液
ソルエポシンナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(16L)
注文コード
19634327
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ソルエポ90、ソルエポ抗菌専用の希釈用シンナー。
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
14L
希釈率(%)
30
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310