MC-5L416 2〜8℃ 薬品冷蔵庫 bitstrong 19634521 MC-5L416 2〜8℃ 薬品冷蔵庫 bitstrong 19634521 MC-5L416 2〜8℃ 薬品冷蔵庫 bitstrong 19634521 MC-5L416 2〜8℃ 薬品冷蔵庫 bitstrong 19634521 MC-5L416 2〜8℃ 薬品冷蔵庫 bitstrong 19634521

2〜8℃ 薬品冷蔵庫

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19634521 品番 MC-5L416
参考基準価格(税別)¥640,000 販売価格(税込) ¥703,780
販売価格(税別)
639,800

・結露防止機能で中を確認しやすいガラス扉
・庫内温度と庫内湿度を前面表示
・庫内温度の過去ログを出力可能なUSBポートを標準搭載
・天面吹き出しの気流による省スペース化と高速冷却
・鍵付きの扉でセキュリティも万全
・インバーターコンプレッサーによる高性能冷却システム
・高さを自由に調節可能な棚
・高温低温警報や停電警報などの各種警報機能
・ノイズを低減するDCファン

用途医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬、試料などの保管。 寸法(mm)690×653×1920 質量(kg)88 電源100V(50/60Hz) 定格電力(W)260 温度範囲(℃)2〜8 冷媒HC冷媒(ノンフロン) 警報種類高温・低温・停電・ドア開放・室温上昇・センサーエラー 一日あたりの消費電力量(kWh/日)2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥210,000 / 税込 ¥231,000
北海道地方数量1につき ¥280,000 / 税込 ¥308,000
沖縄地方数量1につき ¥705,000 / 税込 ¥775,500
離島数量1につき ¥705,000 / 税込 ¥775,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする