-86〜-40℃ 超低温フリーザー デュアルガードタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19634557 品番 MD-86L708BS
参考基準価格(税別)¥2,810,000 販売価格(税込) ¥3,077,800
販売価格(税別)
2,798,000

・独立した2つの冷却システムにより、片方のコンプレッサーが故障した場合でもフリーザーの温度を-80℃に維持することが可能なデュアルガード
・庫内温度に合わせて回転数を調整するインバーターコンプレッサーにより省エネを実現するインバーター制御
・高温・低温・停電・室温上昇・ドア開放・センサーエラー、停電警報用バッテリー残量低下などの各種警報機能
・庫内の温度を均一に保ち、温度の変動によるサンプル・試薬の劣化のリスクを大幅に軽減
・庫内の温度を内部で記録し、USBメモリーに出力可能

用途医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存。 寸法(mm)1030×995×1980 質量(kg)305 電源単相200V 20A 定格電力(W)1600 温度範囲(℃)-86〜-40 冷媒HC冷媒(ノンフロン) 警報種類高温・低温・停電・室温上昇・ドア開放・センサーエラー、停電警報用バッテリー残量低下 一日あたりの消費電力量(kWh/日)9.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥210,000 / 税込 ¥231,000
北海道地方数量1につき ¥280,000 / 税込 ¥308,000
沖縄地方数量1につき ¥705,000 / 税込 ¥775,500
離島数量1につき ¥705,000 / 税込 ¥775,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする