メイン画像

NDN46590SRM9 天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック) 19634645 NDN46590SRM9 天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) Panasonic(パナソニック) 19634645

天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19634645 品番 NDN46590SRM9
参考基準価格(税別)¥49,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
適合調色範囲:(約6500K昼光色〜約2700K電球色)、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他 その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他 質量(kg)1.6 取付天井面取付専用 備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。 取付方式埋込型 穴径(Φmm)埋込:125 電圧(V)100〜242 消費電力(W)36 時間光束維持:40000時間(光束維持率70%) エネルギー消費効率(Lm/W)105.6 LED内蔵、広角タイプ 光束(Lm)器具:3805 リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200 光色調色 ビーム角度(°)50 アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280 演色指数(Ra)82〜92 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)156 電源ユニット内蔵 調光範囲(約1%)〜100%) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※直下近接限度30cm

※断熱施工仕様ではありません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする