メイン画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形3灯器具相当
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
調色
注文コード
19634670
品番
NDN66690SRM9
参考基準価格(税別)
¥65,800
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・光色
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
適合
調色範囲:(約6500K昼光色〜約2700K電球色)、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80005K、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80006K、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80007、リニューアルプレート埋込穴Φ175用(別売):NNN80008、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他
その他
リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
質量(kg)
1.7
色
白
取付
天井面取付専用
備考
※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。
取付方式
埋込型
穴径(Φmm)
埋込:150
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
48.5
時間
光束維持:40000時間(光束維持率70%)
色温度(K)
4000
エネルギー消費効率(Lm/W)
104.6
LED
内蔵、広角タイプ
光束(Lm)
器具:5075
リモコン
リベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200
光色
調色
ビーム角度(°)
45
アプリケーション
リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280
演色指数(Ra)
82〜92
枠
鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)
164
電源ユニット
内蔵
調光範囲
(約1%)〜100%)
反射板(上部)
プラスチック(ホワイト)
反射板(下部)
アルミ(銀色鏡面仕上)
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※
※直下近接限度30cm
※
※断熱施工仕様ではありません。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※
※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。