東日本塗料
東日本塗料の 床/コンクリート/道路用
東日本塗料の 床/コンクリート
ハイフローン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
19634686
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
1液溶剤型アクリル系の防塵床用塗料です。
コンクリート・モルタル面を保護し、際だった防塵性が得られます。
軽作業所や軽歩行通路、倉庫等に最適です。
色
A-2 エメラルドグリーン
主な用途
コンクリート床
特性
上塗り
塗布面積(m
2
)
13〜16(2回)
粘度(mPa・s)
2400
使用量
0.15kg/m
2
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4L
希釈率(%)
(ハケ・ローラー)40〜50、(スプレー)80〜100
塗り重ね可能時間(時間)
2〜48(23℃)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※事前に下地調整を必ず行ってください
※コンクリート・モルタルの養生不足は水分の影響によりフクレ、硬化不良を、またアルカリの影響により密着不良が発生する恐れがあります
※コンクリート・モルタル等に発生した亀裂はUカットしてフローンエポパテなどを充填し、亀裂表面が平滑になるように研磨してください