メイン画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
配線ダクト取付型 リベコムON/OFFインターフェース配線ダクト型 LiBecoM(リベコム)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19634697
品番
NK16100W
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
仕様
接続機器台数:1台
長さ(mm)
214
幅(mm)
65
質量(kg)
最大負荷:ペンダントライト2以下、スポットライト1以下
色
白
種類
適合負荷:LED、パルックボール、メーカー製ワイヤレススピーカーおよびナノイーX発生機
取付方式
配線ダクト取付型
電流(A)
適合突入:24以下かつ10ms以下、適合負荷:0.057〜0.4
電圧(V)
100
機能
ダクト取付器具のON、OFFをリベコムで制御可能
適合プラグ
32
通信距離(m)
障害物のない場所での水平見通し距離15
注意
※ひとセンサ制御を行う時は、接続器具の点滅回数にご留意ください。
※
※明るさセンサ制御はできません。