メイン画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
リベコムPWM信号変換インターフェース LD用 LiBecoM(リベコム)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19634740
品番
NK16118
参考基準価格(税別)
¥34,700
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
仕様
最大接続機器台数:50台
長さ(mm)
66
幅(mm)
207.5
色
白
高さ(mm)
55.3
電圧(V)
100〜242
出力
信号:調光信号(PWM信号)×1
起動形式
LD用
機能
信号線式連続調光型調光器具をリベコムで制御可能
配線長
調光信号線総:100m
通信距離(m)
障害物のない場所での水平見通し距離15
注意
※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。