メイン画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT32形1灯器具相当
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
白色
色
白
色温度(K)
4000
注文コード
19634776
品番
NLN27091S
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
光色・色・色温度
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
適合
リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ100用(別売):NNN28023K
その他
リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
質量(kg)
0.9
色
白
取付
天井面取付専用
取付方式
埋込型
穴径(Φmm)
埋込:75
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
12.9
時間
光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)
4000
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.4
LED
内蔵、中角タイプ
光束(Lm)
器具:1450
リモコン
リベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200
光色
白色
ビーム角度(°)
25
グリーン購入法
適合
アプリケーション
リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280
演色指数(Ra)
85
枠
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)
112
電源ユニット
別売
調光範囲
(約5%〜100%)
反射板(上部)
プラスチック(ホワイト)
反射板(下部)
アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※
※直下近接限度30cm
※
※断熱施工仕様ではありません。
※
※施工時、埋込高さは185mm以上必要となります。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※
※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。