東日本塗料
東日本塗料の 床/コンクリート/道路用
東日本塗料の 床/コンクリート
フローンアクアファースト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
19635133
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
午後1時から塗り始めても午後5時には歩行できます。(23℃)
水性塗料が苦手とする10℃の気温でも1時間程度で乾燥します。
1液水性塗料でだれにでも使いやすい塗料です。
低臭・防塵・艶消・無鉛。
色
A-4 フォックスグレー
主な用途
工場
特性
艶消
用途
階段・共用廊下・一般工場・遊歩道・事務所
塗布面積(m
2
)
13.3(0.15kg/m
2
×2回)
危険物の類別
非危険物
塗り重ね可能時間(時間)
40分〜48時間(23℃)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。