4309 Nポゼ 水切りセット(中) アスベル 19635166

Nポゼ 水切りセット(中)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19635166 品番4309
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Ag+の力で抗菌作用、衛生的に使用できる

材質PP 幅(mm)400 グリーン 高さ(mm)140 奥行(mm)290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×290×140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする