アスベル
アスベルの キッチン・調理用品
アスベルの 水切り・たわし受け・ラック
アスベルの 水切りバスケット
Nポゼ 水切りセット(中)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19635175
品番
4309
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
Ag+の力で抗菌作用、衛生的に使用できる
材質
PP
トラスコ品番
833-8974
幅(mm)
400
色
ホワイト
高さ(mm)
140
奥行(mm)
290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×290×140