アスベル
アスベルの キッチン・調理用品
アスベルの ボール・ざる・漬物・米びつ
アスベルの ボウル
Nポゼ ボウル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19635227
品番
4314
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
現代のキッチン環境にフィットするデザイン、カラー
材質
本体=PP
トラスコ品番
833-8982
色
ホワイト
サイズ
24型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×234×108
耐熱温度(℃)
110