ハンドルカバー トラック用

(35件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19635228 品番-
販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

トラック用のハンドルカバーです。光沢のあるビニール生地なのですべりにくく、汚れも取りやすいです。

適合ハンドル外径(Φcm)45 用途トラック用のハンドルカバー、ハンドルの汚れ防止に 材質表:ポリウレタン/裏:ゴム
注意
※用途以外では使用しないでください。
※現時点ではサイズは外径450Φmm1サイズとなります。
※汎用品のため適合確認を行っておりません。仕様や年式によりハンドル外径が異なる場合もございます。必ず事前にハンドル外径を計測してご購入をお願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19635228
2026-04-01
用途:
トラックのハンドルカバーに購入
平林商店 様

安価で質感も良く満足です。できればカラーバリエーションがぼしい。

2025-03-12
用途:
大型自動車のハンドルカバー

このハンドルカバーは右左折時に適度な引っ掛かりがあり良かった。
滑るでもなく、引っ掛かりすぎるでもなく安定している。
それから分厚過ぎないから運転しやすい。

2025-02-17
用途:
大型自動車仕様
有限会社エヌサービス 様 (運輸・通信業)

格安で非常に良い
手が汚れてもいても、ハンドルをウエスで拭けば、
簡単に汚れが落ちる

2024-09-03
用途:
運転時のハンドル保護
自動車・二輪車・自転車関連業

握り心地もよく、しっかりグリップしてくれるので、使いやすい。
そして何より、見た目が良くなった。

対象商品:
19635228
2024-07-09
用途:
小型バスにつけています。
運輸・通信業

2回目の購入です。
20年を超える古い車両なので元のハンドルカバーが切れていたので取り付けています。
1年程度は問題なく使えますが、1年程度で剥がれは始まります。
そこは割り切って買い替えています。

対象商品:
19635228
2024-06-12
用途:
トラックに
運輸・通信業

H.27式いすゞフォアード ふそうファイターに取り付けました
サイズはピッタリです。2回目の購入で、しっかりと作られていて丈夫です。

対象商品:
19635228
2023-09-26
用途:
トラック運転
運輸・通信業

レビューを見て購入しました。
カーボンで気に入っています。
内側のゴムも柔らかく、女の私でも簡単に付けれました。
とても良い商品だと思います!

対象商品:
19635228
2023-06-21
用途:
スーパーグレート
運輸・通信業

安いので疑心暗鬼でしたが購入して正解でした。握り感・フィット感十分満足しています。
使用後半年経過しましたが縫い糸のほつれはまだありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする