中山式ボディフレームひざ用パワーフィット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 19635237 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

1.ドラゴンフライ(上下分割)構造
本体生地を上下に分割し点で結合することによりズレ落ち、ズレ上がりを抑制。
2.補助調節ベルト
ひざ皿の下を支えることで関節にかかる負担を軽減。
3.低反発パッド
適度に圧迫矯正することで、動作時の不安を軽減。
4.ひざ裏の空間
ひざ裏に大きな空間を確保。通気性がよく、屈伸時の不快な痛みを起こしにくいデザイン。

サイズM 材質(本体)ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン (バックル)ポリアセタール 質量(g)90 適合部位ひざ用 ひざ上周り(cm)33〜38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする